pagina iniziale

BERKER - BRK10148989 CORNICE 4P SERIE S1 BIANCO POLARE LUCIDO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10148989 CORNICE 4P SERIE S1 BIANCO POLARE LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334279341

Codice prodotto

BRK10148989

Cod. produttore

10148989

Produttore

HBO

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

4

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Duroplast

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

294 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80.5 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

56 mm

Profondità:

9.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

56 mm

Cornice quadrupla Serie S.1 bianco polare lucido