BERKER - BRK10116099 CORNICE 1P SERIE Q3 BIANCO POLARE VELL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334370017
Codice prodotto
BRK10116099
Cod. produttore
10116099
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
80.75 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
80.75 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Profondità:
9.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
59.3 mm