pagina iniziale

BERKER - BRK10116096 CORN.1P Q3 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10116096 CORN.1P Q3 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334385653

Codice prodotto

BRK10116096

Cod. produttore

10116096

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80.75 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80.75 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

59.3 mm

Cornice singola Serie Q.3 antracite velluto, verniciato