BERKER - BRK10116030 CORNICE 1P SERIE Q7 SCISTO NATURALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 1 
- Colore - Nero 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Pietra 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011334459699
Codice prodotto
BRK10116030
Cod. produttore
10116030
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Pietra
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Ardesia
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95.2 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
95.2 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
59.4 mm
Profondità:
9.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
59.4 mm


