BERKER - BRK10112009 CORN.1P SERIE R.CLASSIC VETRO BIA.POL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011334392224
Codice prodotto
BRK10112009
Cod. produttore
10112009
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
81.2 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
81.2 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
9.9 mm
Diametro del foro (apertura):
54 mm
Altezza di incasso:
0 mm