BENTEL SECURITY SR - BSYKMD20 RIVELATORE INFRAROSSO RADIO 868MHZ PI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Confezione
12 PZ
EAN
7449072187234
Codice prodotto
BSYKMD20
Cod. produttore
KMD20
Produttore
BSY
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Il KMD20NP Bentel Security è un rilevatore di movimento ad infrarosso via radio con immunità agli animali domestici e con una frequenza di funzionamento pari a 868 Mhz. Il KMD20NP è tra i rilevatori più tecnologicamente avanzati disponibili oggi sul mercato, infatti è in grado di offrire una migliore rilevazione e prevenire falsi allarmi, attraverso l’analisi digitale del segnale. Con il sensore passivo via radio KMD20 Bentel security, l’informazione digitale è analizzata in modo più accurato tramite un software, e pertanto non è soggetta alla degradazione del segnale causata da amplificazione, rumore, distorsione o taglio del segnale stesso. Il Multi-Level Signal Processing (MLSP), brevettato, è in grado di fornire una maggiore precisione di rilevamento dell’energia IR umana in un ampio intervallo di temperature. Basato sulla tecnologia a 868MHZ, il rilevatore via radio KMD20, è in grado di fornire altissime prestazioni di rilevazione evitando al contempo protezione contro i falsi allarmi, come ad esempio le interferenze radio, correnti d’aria e insetti. Il KMD20 Bentel security utilizza la più recente tecnologia RF a basso consumo in grado di aumentare la durata delle batterie.