BENTEL SECURITY SR - BSYKIT KYO32 KIT KYO32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 8
Dispositivo di chiamata integrato - sì
Con collegamento radio - sì
Con alimentatore - sì
Interfaccia esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074824236
Codice prodotto
BSYKIT KYO32
Cod. produttore
KIT KYO32
Produttore
BSY
Numero di zone:
8
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
sì
Interfaccia esterna:
sì
•1 – KYO32G Centrale ibrida ad 8 zone espandibile fino a 32 zone •1 – BOX-PLUS Box in plastica con alloggiamento per batteria fino a 7Ah•1 – BAQ35T12 Alimentatore caricabatteria switching 230Vac / 13,8 Vcc•1 – CLASSIKA LCD Tastiera serie Classika conLCD a due righe e led di stato•4 – BMD504 Sensori doppia tecnologia con immunità agli animali domestici•1 – Call-PI Sirena autoalimentata con lampeggiante