BENTEL SECURITY SR - BSYAMD20 RIVELATORE INFRAROSSO VIA RADIO 433MHZ P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8013768108859
Codice prodotto
BSYAMD20
Cod. produttore
AMD20
Produttore
BSY
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Tensione di esercizio:
3...3 V


