pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL368748 CAPPELLOTTO SKH/100-45/B

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL368748 CAPPELLOTTO SKH/100-45/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Modello - Parete ad elevato spessore

  • Diametro interno prima del restringimento - 100 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 45 mm

  • Lunghezza dopo il restringimento - 156 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4010311179780

Codice prodotto

CEL368748

Cod. produttore

368748

Produttore

CEL

Tipo:

Restringimento a caldo

Modello:

Parete ad elevato spessore

Diametro interno prima del restringimento:

100 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

45 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

156 mm

Privo di alogeni:

Con adesivo interno:

Rapporto di restringimento:

3:1

Stampabile (trasferimento termico):

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.1 mm

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Omologazione UL:

no

Cappucci termorestringenti SKHD con adesivo e sigillante aggiuntivo, protezione da compressione e umidita per cavi, conduttori e tubi da 5 a 105 mm di diametro.