BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL169475 BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25...120 mm²
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 50 mm
Temperatura di esercizio - -40...100 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4010311041131
Codice prodotto
CEL169475
Cod. produttore
169475
Produttore
CEL
Sezione nominale:
25...120 mm²
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
50 mm
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
24 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
120 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
21 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
7 mm