BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145908 NASTRO AUTOAGGLOM.125588 N62_0.75X19MMX1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Nero 
- Larghezza - 19 mm 
- Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica) 
- Biadesivo - no 
- Spessore - 0.75 mm 
Confezione
- 48 PZ 
EAN
4010311005560
Codice prodotto
CEL145908
Cod. produttore
145908
Produttore
CEL
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.75 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì


