BEGHELLI - BEG3310 ILLUMINA LED BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tensione nominale - 3.6...3.6 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Con l'interruttore - sì
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
IlluminaLED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219599759
Codice prodotto
BEG3310
Cod. produttore
3310
Produttore
BEG
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
3.6...3.6 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
Larghezza:
125 mm
Altezza / Profondità:
193 mm
Lunghezza:
36 mm
• Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0.75A). • LED ad alta potenza: 8x7lm. • Si accende in caso di black-out. • Elevata autonomia: - fino a 6 ore con la batterie incorporata • Cavo di alimentazione a scomparsa. • Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero. • Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare