BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI007R BNI IOL-310-000-K025-001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di ingressi digitali - 16 
- Numero di uscite digitali - 16 
- Tipo di tensione in ingresso - DC 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Larghezza - 79 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000000558080
Codice prodotto
BAUBNI007R
Cod. produttore
BNI007R
Produttore
BAU
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
79 mm
Altezza:
33.6 mm
Profondità:
84 mm
Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere. Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O. Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici. A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.