BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI004T BNI IOL-716-000-K023


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 1
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipo di tensione in ingresso - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
SIL secondo IEC 61508 - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
2000001232910
Codice prodotto
BAUBNI004T
Cod. produttore
BNI004T
Produttore
BAU
Numero di ingressi digitali:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
14.2 mm
Altezza:
50.4 mm
Profondità:
40 mm