BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI003U BNI IOL-302-000-Z012


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di ingressi digitali - 16 
- Numero di uscite digitali - 16 
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tipo di tensione in ingresso - DC 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073737438
Codice prodotto
BAUBNI003U
Cod. produttore
BNI003U
Produttore
BAU
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
68 mm
Altezza:
31.8 mm
Profondità:
181.5 mm


