pagina iniziale

AVS - AVS9330101 *OLD*CTLI002MICROOTTONEINCASSO

AVS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Contatti magnetici e protezioni per infissi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001021045669

Codice prodotto

AVS9330101

Cod. produttore

9330101

Produttore

AVS

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Altri

Microcontatto in ottone da incasso. Confezioni 10 pezzi cad. Dimensioni ridottissime. Montaggio ad incasso. Corpo in ottone. Adatto per porte e finestre in alluminio, legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper) D max(non su ferro): 10mm. Tipo di contatto: NC°. Corrente max: 250mA. Potenza max: 3W. N° fili: 4. Lunghezza cavo: 0.3m