pagina iniziale

AVS - AVS9195113 -2450N RILEVAT.ANTIALLAGAMENTO

AVS
copiacopia
AVS - AVS9195113 -2450N RILEVAT.ANTIALLAGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071762692

Codice prodotto

AVS9195113

Cod. produttore

9195113

Produttore

AVS

Sensore che rileva la presenza di acqua su pavimento mediante 2 piedini dorati. Viene generalmente utilizzato per la protezione contro l’allagamento di CED, locali tecnici, locali caldaia, uffici, laboratori, ecc. Il sensore, in contenitore di alluminiocon verniciatura epossidica bianca, è dotato di supporto in acciaio che permette di rilevare il liquido ad una altezza variabile tra 0 e 11 mm secondo necessità. In caso di allarme il relè cambia stato e si accende il LED di segnalazione incorporato. Funzioni di test remoto e inibizione remota. Il circuito del sensore è oscillante per prevenire problemi di elettrolisi e corrosione. Connessioni a 7 terminali a filo per il codice 2450-N e a morsetto per il codice 2450-NM: 2 terminali per alimentazione, 3 terminali per uscita relè in scambio, 1 terminale per test remoto, 1 terminale per inibizione. Il codice 2450-N offre un grado di protezione IP 67 grazie all’inca psulamento totale in resina epossidica. Regolazione con trimmer della soglia di allarme peril codice 2450-NM. Non utilizzabile con liquidi infiammabili.