pagina iniziale

AVS - AVS2264105 NTS 35 RADIO 4 BIDIREZIONALE

AVS
copiacopia
AVS - AVS2264105 NTS 35 RADIO 4 BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073256274

Codice prodotto

AVS2264105

Cod. produttore

2264105

Produttore

AVS

Sirena autoalimentata per uso esterno, in contenitore in ABS di dimensioni ridotte. Il sistema unificato di anti rimozione, presente in tutti i modelli, permette di proteggere contemporaneamente sia la rimozione da parete che l’apertura del coperchio, semplificando ulteriormente le operazioni di assemblaggio. Alimentazione: tensione nominale 6 V = 4 pile alcaline tipo D - Canali: 2 in ricezione, 10 in trasmissione - larghezza di banda <25KHz per canale - Intensità sonora: 104 dB a 3 metri con volume suonata al massimo - Durata suonata: Selezionabile 1 o 3 minuti - Flash: a LED per segnalazione di allarme e acceso/spento impianto - IP34.