AVS - AVS2241100 NBM 120 M BARR. A MICROONDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021735508
Codice prodotto
AVS2241100
Cod. produttore
2241100
Produttore
AVS
PORTATA: 120 mt max DIMENSIONI LOBO: 3 mt larghezza 3 mt altezza Rilevatore a microonde composto da un Trasmettitore e un Ricevitore con microonda planare, in un contenitore a prova di intemperie, con supporti di fissaggio a colonna o a parete Portata: 120 mt massimi Frequenza: 10,525 GHz (+/-20Mhz) Modulazione: in 5 canali diversi Potenza irradiata 27 dBm di picco Condizioni ambientali: da -20 °C a +55 °C. Per l’installazione all’esterno è consigliabile l’uso dell’apposito kit di riscaldamento. Tensione nominale: 12 V – minima: 11.5 V, massima: 15 V Assorbimento: trasmettitore: 31 mA, ricevitore: 70 mA Test Point: per controllo del segnale ricevuto Stand-by ricevitore: mediante morsetto di blocco Disqualifica: uscita transistorizzata per il controllo della mancanza del segnale ricevuto Uscite: scambio normalmente chiuso con portata: 500 mA a 12 V Antimanomissione: microinterrutore Protezione IP: IP 34 Antirimozione: con apposito Kit (mod. AMP.) Dotazione: Staffa per fissaggio su tuboØ 40 mm Dimensioni: 136 x 225 x 225 (P x L x H) mm


