AVS - AVS2232119 VIGILE RADIO DT 4 BIDIREZION.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073428992
Codice prodotto
AVS2232119
Cod. produttore
2232119
Produttore
AVS
Sensore da esterno, a doppia tecnologia, via radio bidirezionale. Doppio infrarosso passivo + microonda MW freq. 10.525 Ghz- Portata da 15 a 23m - Funzione anti mascheramento con IR attivo - Immunità animali. Copertura da 5° a 90° - Funzione ANTI MASCHERAMENTO CON IR ATTIVO - Tamper di protezione per apertura e strappo da parete - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m in campo aperto - Comunicazione: allarme -manomissione - batteria - sopravvivenza – mascheramento – modello sensore – tensione batteria – temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale – impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale e da PC - Condizioni ambientali: -20 C° + 55 C° - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH): 135 x 140 x 240 mm - Grado di protezione IP: 65 - Compatibilità: centrali ESPRIT


