pagina iniziale

AVS - AVS2231127 TALO 360 RADIO 4 BIDIREZIONALE

AVS
copiacopia
AVS - AVS2231127 TALO 360 RADIO 4 BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073256229

Codice prodotto

AVS2231127

Cod. produttore

2231127

Produttore

AVS

Sensore da soffitto, ad infrarosso passivo con lente di Fresnel, via radio bidirezionale, colore bianco. Portata IR 8-12 metri su 360°. Altezza installazione: da 2,4 a 3,6 m - Frequenza: FM 868 MHz – multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore – tensione batteria – temperatura di esercizio – Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale – impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - Tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni : Ø 120 - H 40 mm - Compatibilità: centrali ESPRIT