pagina iniziale

AVS - AVS2231126 NSTORM RADIO 4 B BIDIREZIONALE

AVS
copiacopia
AVS - AVS2231126 NSTORM RADIO 4 B BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073429111

Codice prodotto

AVS2231126

Cod. produttore

2231126

Produttore

AVS

Sensore ad infrarosso passivo, a tenda, via radio bidirezionale. Copertura IR: 4 metri, apertura 70° - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria – sopravvivenza - modello sensore – tensione batteria – temperatura di esercizio – Programmazione semplificata : autoapprendimento in centrale – impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm - Compatibilità: centrali ESPRIT