pagina iniziale

AVS - AVS2230115 TALO DT SENS. DOPPIA TECN. 15M

AVS
copiacopia
AVS - AVS2230115 TALO DT SENS. DOPPIA TECN. 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024473599

Codice prodotto

AVS2230115

Cod. produttore

2230115

Produttore

AVS

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altri

Altezza:

120 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

39 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Rivelatore infrarosso più microonda. Rilevatore a doppia tecnologia - Protezione anti strisciamento - Portata del sensore 90° su 15 mt - Canali infrarosso 41 doppi su 7 piani - Relè di allarme a protezione positiva - Regolazione della sensibilità della microonda - Regolazione della sensibilità dell’infrarosso - Taratura della microonda - Frequenza: 10,525 GHz - Contenitore in PVC bianco - Tensione nominale di alimentazione 12 Vcc. - Dimensioni: 65 x 120 x 39 mm Accessori: K21 staffa opzionale/K21T staffa opzionale con tamper.