AVS - AVS2230108 STORM 2 SENS. INTERNO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 70 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021168849
Codice prodotto
AVS2230108
Cod. produttore
2230108
Produttore
AVS
Area di copertura:
70 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
17 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
31 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
35 mm


