pagina iniziale

AVE - AVEALI2450N ALIMENTATORE AUX 24VDC 5A

AVE
copiacopia
AVE - AVEALI2450N ALIMENTATORE AUX 24VDC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379500437

Codice prodotto

AVEALI2450N

Cod. produttore

ALI2450N

Produttore

AVE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

no

Adatto per allarme antincendio:

Montaggio a parete: