AVE - AVEAF974R-DB RIVELATORE DT RADIO DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 1 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8008379091560
Codice prodotto
AVEAF974R-DB
Cod. produttore
AF974R-DB
Produttore
AVE
Area di copertura:
1 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
0.04 mA
Altezza:
155 mm
Larghezza:
87 mm
Profondità:
48 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010


