pagina iniziale

AVE - AVEAF974F RIV.EXT FIL 3TEC ANTIMASK-PET IMM

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF974F RIV.EXT FIL 3TEC ANTIMASK-PET IMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Corrente di esercizio - 45 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379159130

Codice prodotto

AVEAF974F

Cod. produttore

AF974F

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

45 mA

Tensione di esercizio:

12...14 V

Altezza:

185 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

80 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

12 m

Altezza di montaggio consigliata:

0.5...1.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore (da esterno) volumetrico di movimento a triplo sensore: doppio PIR (passive infrared detector. che rileva elementi di temperatura differente rispetto allo sfondo generando un allarme) e microonda (che analizza le radiazioni riflesse da un corpo in movimento). Portata massima 12m. Assorbimento 45mA. Conforme alla norma EN5013124 CLASSE III GRADO 2. Dimensioni (LxHxP): 185 x 85 x 80mm. Fornito con tettuccio parapioggia.