AVE - AVEAF969F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379096923
Codice prodotto
AVEAF969F
Cod. produttore
AF969F
Produttore
AVE
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Altri
Corrente di esercizio:
32 mA
Tensione di esercizio:
12...14 V
Altezza:
110 mm
Larghezza:
44 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Raggio di monitoraggio:
12 m
Potenza assorbita:
32 W
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010