AVE - AVEAF964R-DB RIV. DA EXT 2PIR+MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 1 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8008379149643
Codice prodotto
AVEAF964R-DB
Cod. produttore
AF964R-DB
Produttore
AVE
Area di copertura:
1 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
55 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
181 mm
Larghezza:
73 mm
Profondità:
50 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Raggio di monitoraggio:
12 m
Altezza di montaggio consigliata:
1.2...1.2 m
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010