AVE - AVEAF963N RIVELATORE DT DA PARETE CON ANTI-AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 1 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8008379087891
Codice prodotto
AVEAF963N
Cod. produttore
AF963N
Produttore
AVE
Area di copertura:
1 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
0.015 mA
Tensione di esercizio:
10.5...14 V
Altezza:
107 mm
Larghezza:
61.5 mm
Profondità:
43.5 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Raggio di monitoraggio:
15 m
Altezza di montaggio consigliata:
1.8...2.2 m
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010