pagina iniziale

AVE - AVEAF962 RILEVATORE IR-P DA PARETE

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF962 RILEVATORE IR-P DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 1 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379037940

Codice prodotto

AVEAF962

Cod. produttore

AF962

Produttore

AVE

Area di copertura:

1 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

7 mA

Tensione di esercizio:

10...14 V

Altezza:

80 mm

Larghezza:

66 mm

Profondità:

46 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

1.8...2.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore via filo IR-P. Contaimpulsi. Portata 15m. Assorbimento 7mA .