AVE - AVEAF931 CONTATTO MAGNETICO X INFISSI METAL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NC)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Altri
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8008379061303
Codice prodotto
AVEAF931
Cod. produttore
AF931
Produttore
AVE
Contatti:
1 contatto (NC)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
1.2 m
Lunghezza sensore:
80 mm
Larghezza del sensore:
19 mm
Altezza del sensore:
19 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9006