AVE - AVEAF930 CONTATTO MAGNETICO X INFISSI METAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NO)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Altri
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8008379061297
Codice prodotto
AVEAF930
Cod. produttore
AF930
Produttore
AVE
Contatti:
1 contatto (NO)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
0.1 m
Diametro del sensore:
24 mm
Lunghezza sensore:
26.5 mm
Larghezza del sensore:
24 mm
Altezza del sensore:
26.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1004