AVE - AVEAF903 CONTATTO MAGNETICO DA SUPERFICIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NC)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8008379019106
Codice prodotto
AVEAF903
Cod. produttore
AF903
Produttore
AVE
Contatti:
1 contatto (NC)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
0.1 m
Diametro del sensore:
0 mm
Lunghezza sensore:
40 mm
Larghezza del sensore:
7.5 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010


