AVE - AVEAF902 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NO)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8008379019090
Codice prodotto
AVEAF902
Cod. produttore
AF902
Produttore
AVE
Contatti:
1 contatto (NO)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Altri
lunghezza del cavo di connessione:
0.1 m
Diametro del sensore:
10 mm
Lunghezza sensore:
26.2 mm
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
26.2 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1004


