AVE - AVEAF441062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO DOMUS 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 1 °
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379070060
Codice prodotto
AVEAF441062
Cod. produttore
AF441062
Produttore
AVE
Area di copertura:
1 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Altri
Corrente di esercizio:
7 mA
Tensione di esercizio:
10.5...14 V
Altezza:
45 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
41.525 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Raggio di monitoraggio:
10 m
Potenza assorbita:
0.006 W
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010