AVE - AVEAC904 CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 80
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379081417
Codice prodotto
AVEAC904
Cod. produttore
AC904
Produttore
AVE
Numero di zone:
4
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
80
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
380 mm
Larghezza:
320 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
110 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
2
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
24 V
Corrente assorbita:
1.6 mA


