AVE - AVE5361 SUONERIA+RONZATORE+TRASF.230/12V 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione ottica - no
Tipo di tono - Tono continuo
Segnalazione acustica - sì
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Trasformatori e varie
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379009831
Codice prodotto
AVE5361
Cod. produttore
5361
Produttore
AVE
Segnalazione ottica:
no
Tipo di tono:
Tono continuo
Segnalazione acustica:
sì
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2
Suoneria + Ronzatore + Trasformatore 230/12V 2M DIN. Colore Grigio RAL 7035. IP20.


