pagina iniziale

AVE - AVE44PVN04BL PLACCA NEW STYLE VETRO BIANCA 4COM

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PVN04BL PLACCA NEW STYLE VETRO BIANCA  4COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109593

Codice prodotto

AVE44PVN04BL

Cod. produttore

44PVN04BL

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

143 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

98 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie ENGLAND STYLE 44 in LEGNO per scatola tonda o quadrata - colore Noce - 2 comandi a levetta - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 92 x 88 mm