AVE - AVE44PV7GOLD PLACCA VERA44 VETRO ORO 7M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 7 
- Colore - Oro 
- Direzione di montaggio - Orizzontale 
- Materiale - Vetro 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8008379106127
Codice prodotto
AVE44PV7GOLD
Cod. produttore
44PV7GOLD
Produttore
AVE
Numero di unità:
7
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
210 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
98 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


