AVE - AVE44PSMTC4B PLACCA SMART44 TOUCH METAL.BIANCO4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 4 
- Colore - Bianco 
- Direzione di montaggio - Orizzontale 
- Materiale - Metallo 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8008379159468
Codice prodotto
AVE44PSMTC4B
Cod. produttore
44PSMTC4B
Produttore
AVE
Numero di unità:
4
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145.5 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
98 mm
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Profondità:
4.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


