pagina iniziale

AVE - AVE44PSMC4B PLACCA SMART CORIAN BIANCA 4M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PSMC4B PLACCA SMART CORIAN BIANCA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379510139

Codice prodotto

AVE44PSMC4B

Cod. produttore

44PSMC4B

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

143 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

98 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in Corian Serie Pills per scatole rettangolari. colore bianco finitura opaca supporto da utilizzare 44A04SM dimensioni 143 x 98 mm 4 moduli