AVE - AVE44PSM4AVR PLACCA SMART44 METETALLO AVORIO 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8008379161492
Codice prodotto
AVE44PSM4AVR
Cod. produttore
44PSM4AVR
Produttore
AVE
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
98 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Profondità:
4 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm