pagina iniziale

AVE - AVE44PJ38BT PLACCA YOUNG BIANCO 9010 2+2+2+2 8M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PJ38BT PLACCA YOUNG BIANCO 9010 2+2+2+2 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379157648

Codice prodotto

AVE44PJ38BT

Cod. produttore

44PJ38BT

Produttore

AVE

Numero di unità:

8

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

8

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

8

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

83 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

301 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie YOUNG 44 in plastica per scatola tonda o quadrata - colore Bianco lucido RAL 9010 - 8(2+2+2+2) moduli - supporto da utilizzare nr4 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 86 x 299mm, interasse 71mm.