pagina iniziale

AVE - AVE44PAQ3BAN PLACCA ALL BRNZ ANTIC 120X98 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PAQ3BAN PLACCA ALL BRNZ ANTIC 120X98 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379500918

Codice prodotto

AVE44PAQ3BAN

Cod. produttore

44PAQ3BAN

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

98 mm

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

7.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Alluminio Serie NEW STYLE. colore bronzo anticato non necessita della cornicetta di finitura supporto da utilizzare 44A03 dimensioni 120 x 98 mm 3 moduli