AVE - AVE446052X16 INTER.MAGN. 1P+N 16A 3KA WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8008379508297
Codice prodotto
AVE446052X16
Cod. produttore
446052X16
Produttore
AVE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Accessoriabile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
Altri


