pagina iniziale
in esaurimento

ATRAL ITALIA SRL - ATRS161-22I RIV. DI MOVIMENTO INFRAROSSI 12M - 90?

copiacopia
ATRAL ITALIA SRL - ATRS161-22I RIV. DI MOVIMENTO INFRAROSSI 12M - 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599430006104

Codice prodotto

ATRS161-22I

Cod. produttore

S161-22I

Produttore

ATS

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Tensione di esercizio:

3.6...3.6 V

Altezza:

102 mm

Larghezza:

58 mm

Profondità:

57 mm

Ad infrarossi passivi, rileva il calore di un corpo umano in movimento senza segnalare movimenti accidentali di tende, foglie ed altri oggetti inanimati. Installato negli ambienti a rischio rileva il movimento o il passaggio di intrusi. Volumetrico: finoa 12 m, per 90° di apertura, a 20°C di temperatura.