pagina iniziale
in esaurimento

ATRAL ITALIA SRL - ATRRLA140T IR VOL. MICRO TENDA ANTIMASK VARCHI B.CO

copiacopia
ATRAL ITALIA SRL - ATRRLA140T IR VOL. MICRO TENDA ANTIMASK VARCHI B.CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Con protezione antimascheramento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599430038273

Codice prodotto

ATRRLA140T

Cod. produttore

RLA140T

Produttore

ATS

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore a doppio infrarosso con microonda antimascheramento per protezione di varchi, porte e finestre, con supporto regolabile. Il rilevatore a doppio infrarosso con microonda RLA140T (bianco) costituisce la migliore soluzione per la protezione di porte, finestre e di varchi in genere, in quanto realizza un vero e proprio effetto tenda, grazie alla presenza di coppia di rivelatori ad infrarossi passivi abbinati alla microonda attiva. É dotato inoltre della funzione di antimascheramento al fine di evitare che il dispositivo possa essere neutralizzato. L’installazione del rivelatore si effettua al centro dello stipite superiore della porta o della finestra da proteggere, collocato tra l’infisso e la tapparella o persiana. Il supporto regolabile è un accessorio del rivelatore a doppio infrarosso con antimascheramento (per RLA140T, RLA141T, S180-22I e S181-22I). Permette di poter regolare in maniera personalizzata l’angolatura di rilevazione (± 7° rispetto alla posizione neutra centrale) e adattarla allasituazione installativa evitando falsi allarmi e aree di rilevazione indesiderate. In dotazione una pila al litio da 3,6 V - 4 Ah BatLi26.