pagina iniziale

ASITA - ASITQ8-400/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 400/5

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITQ8-400/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 400/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067146

Codice prodotto

ASITQ8-400/5A

Cod. produttore

TQ8-400/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

60 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

60...60 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1