pagina iniziale

ASITA - ASITQ12-2000/5A Trasform.amperom. toroide apribile 2000/

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITQ12-2000/5A Trasform.amperom. toroide apribile 2000/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333331294

Codice prodotto

ASITQ12-2000/5A

Cod. produttore

TQ12-2000/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

80...80 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

160...160 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1